Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J075905 / 8 Slagbit 3/4 x 3-27 / 32in 6pt svartoxid | AA8ZGZ 1AX70

PROTO J075905/8 Impact Bit 3/4 x 3-27/32in 6pt svartoxid

Finns i lager
Artikel: AA8ZGZ Modell: J075905/8Korsreferens: 1AX70
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
651SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEffektbit
Bitlängd1 15 / 32 "
Drivstorlek3 / 4 "
VäxeltypFyrkant
FinishSvartoxid
MaterialSmidd legeringsstål
Antal poäng6
Total längd3 27 / 32 "
SAE eller metriskSAE
Storlek5 / 8 "
SockeldjupStandard
Tips typHex

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5175
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod8207806000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBitlängdDrivstorlekMaterialTotal längdPris
PROTO J74415 / 8 Slagbit 1/2 x 4 tum 6-punkts svartoxid | AA9UQG 1FK56 J74415 / 82"1 / 2 "Värmebehandlat legeringsstål4"309SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J075905/8 Impact Bit 3/4 x 3-27/32in 6pt svartoxid
651SEK /enhet