Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J74415 / 8 Slagbit 1/2 x 4 tum 6-punkts svartoxid | AA9UQG 1FK56

PROTO J74415/8 Impact Bit 1/2 x 4 Inch 6 Point Black Oxide

Finns i lager
Artikel: AA9UQG Modell: J74415/8Korsref: 1FK56
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
309SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEffektbit
Bitlängd2"
Drivstorlek1 / 2 "
VäxeltypFyrkant
FinishSvartoxid
MaterialVärmebehandlat legeringsstål
Antal poäng6
Total längd4"
SAE eller metriskSAE
Storlek5 / 8 "
SockeldjupStandard
Tips typHex

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3848
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod8207806000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBitlängdDrivstorlekMaterialTotal längdPris
PROTO J075905 / 8 Slagbit 3/4 x 3-27 / 32in 6pt svartoxid | AA8ZGZ 1AX70 J075905 / 81 15 / 32 "3 / 4 "Smidd legeringsstål3 27 / 32 "651SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J74415/8 Impact Bit 1/2 x 4 Inch 6 Point Black Oxide
309SEK /enhet