Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J07656 Slaghylsa Adapter, Smidd Stålkonstruktion, Hane Drive | AA8ZGW 1AX66

PROTO J07656 Slaghylsa Adapter, Smidd Stålkonstruktion, Hane Drive

Finns i lager
Artikel: AA8ZGW Modell: J07656Korsreferens: 1AX66
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
652SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlaguttagsadapter
Drivstorlek1"
VäxeltypKvinna
FinishSvartoxid
Utmatningsdrivstorlek3 / 4 "
Utgång Drive Typeman
Total längd2.875 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.63
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8207806000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Proto J07656 slaghylsadapter används med handverktyg för att öka och minska drivändens storlek i fordonsindustrin, mekaniska och underhålls- och reparationsapplikationer.

Funktioner:

  • Den har en smidd stålkonstruktion med svart oxidfinish för att motstå tuffa industriella förhållanden och motståndskraft mot slipande vätskor och kemikalier.
  • Denna adapter har ett sidolåshål för att ge fullständigt grepp under drift och garantera användarens säkerhet.
  • Storleken är stämplad på verktyget för enkel identifiering.
  • Denna adapter för slaghylsor hjälper till att minska eller öka storleken på drivänden.

Standarder och godkännanden:

  • ASME B107.2

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka säkerhetsåtgärder bör vidtas när du använder Proto J07656 adapter för slaguttag?

A.

  • Övervrid inte små uttag när du använder dem med adaptrar på stora drivverktyg.
  • Använd inte handadaptern med elverktyg.

Produktvarianter

ProduktModellVäxeltypUtmatningsdrivstorlekTotal längdPris
PROTO J10004 Stickkontaktadapter 1 tum x 1-1 / 2in | AA8UNT 1AKT1 J10004Kvinna1.5 "3.5 "1 290 kr
PROTO J10005 Sockeladapter 1 tum x # 5 | AA8UNU 1ACT2 J10005Kvinnlig torg#54.5 "4 185 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J07656 Slaghylsa Adapter, Smidd Stålkonstruktion, Hane Drive
652SEK /enhet