Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J10014SS Impact Socket 1 Inch Drive 7/8 Inch 4 Pt | AA8VAL 1AFP6

PROTO J10014SS Slaghylsa 1 tums drivning 7/8 tum 4 Pt

Finns i lager
Artikel: AA8VAL Modell: J10014SSKorsreferens: 1AFP6

Få det Maj 7, Tisdag
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
631SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlaguttag
Drivstorlek1"
VäxeltypFyrkant
FinishSvartoxid
MaterialVärmebehandlat legeringsstål
Antal poäng4
Utgång TypFyrkant
Total längd2.5 "
SAE eller metriskSAE
Storlek7 / 8 "
SockeldjupStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.81
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8207906000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Proto J10014SS är en 7/8-tums slaghylsa som används för att motstå det höga vridmomentet och kraften som förknippas med slagverktyg i repetitiva applikationer.
    • Den har fasavfasning och fyra spärrar för att ge ett snabbt positivt ingrepp med drivverktyget på någon av uttagsdrivväggarna.
    • Denna Proto-sockel har en total längd på 2-1/2 tum och är gjord av värmebehandlat legerat stål med en svartoxidfinish för att minimera väggtjockleken.

Produktvarianter

ProduktModellAntal poängUtgång TypTotal längdStorlekSockeldjupPris
PROTO J10012SS Slaguttag 1 tum Drive 3/4 tum 4 Pt | AA8VAJ 1AFP4 J10012SS4Fyrkant2.5 "3 / 4 "Standard599SEK
PROTO J10013SS Slaguttag 1 tums enhet 13/16 tum 4 Pt | AA8VAK 1AFP5 J10013SS4Fyrkant2.5 "13 / 16 "Standard572SEK
PROTO J10015SS Drive Impact Socket, höghållfast stål, 4 poäng | AA8VAM 1AFP7 J10015SS4Fyrkant2.5 "15 / 16 "Standard592SEK
PROTO J10016SS Impact Socket 1 Inch Drive 1 Inch 6 Pt | AA8VAN 1AFP8 J10016SS4Fyrkant2.5 "1"Standard645SEK
PROTO J10072 Sockeluttag 1 tums drivenhet 4-1/2 tum 6 Pt | AA9WFX 1GG60 J100726Hex6"4.5 "Standard12 494 kr
PROTO J10068 Slaghylsa 1 tums drivning 4-1/4 tum 6 Pt | AA9WFY 1GG61 J100686Hex5.5 "4.25 "Standard10 323 kr
PROTO J10066 Slaguttag 1 tum Drive 4-1 / 8 tum 6 Pt | AA9WFZ 1GG62 J100666Hex5.5 "4.125 "Standard10 642 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J10014SS Slaghylsa 1 tums drivning 7/8 tum 4 Pt
631SEK /enhet