Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J10016T Slaguttag 1 tum Drive 1 tum 12 Pt | AB6GGJ 21GT27

PROTO J10016T Slaghylsa 1 Inch Drive 1 Inch 12 Pt

Finns i lager
Artikel: AB6GJ Modell: J10016TKorsreferens: 21GT27

Få det Maj 16, Torsdag
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
849SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlaguttag
Drivstorlek1"
VäxeltypFyrkant
Finishkrom
MaterialHärdat stål
Antal poäng12
Utgång TypDubbel Hex
Total längd2 17 / 32 "
SAE eller metriskSAE
Storlek1"
SockeldjupStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.585
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8204200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Proto J10016T är en stötdämpare med härdad stålkonstruktion med kromfinish, vilket minimerar väggtjockleken och ger tillgång till fästelement i urtag och där muttrar och bultar sticker ut.
    • Detta 1-tums SAE Proto-uttag har två genomgående hål och ett spår för att ta emot en Proto-fästring och O-ring för att fästa uttaget på drivverktygets städ.

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStorlekPris
PROTO J10014T Slaguttag 1 tum Drive 7/8 tum 12 Pt | AB6GGH 21GT25 J10014T2 13 / 32 "7 / 8 "834SEK
PROTO J10018T Slaguttag 1 tums enhet 1-1 / 8 tum 12 Pt | AB6GGL 21GT29 J10018T2 9 / 16 "1.125 "842SEK
PROTO J10020T Slaghylsa 1 tums drivning 1-1/4 tum 12 Pt | AB6GGM 21GT30 J10020T2 11 / 16 "1.25 "850SEK
PROTO J10021T Slaghylsa 1 tums drivning 1-5/16 tum 12 Pt | AB6GGN 21GT31 J10021T2 11 / 16 "1 5 / 16 "895SEK
PROTO J10022T Slaghylsa 1 tums drivning 1-3/8 tum 12 Pt | AB6GGP 21GT32 J10022T2 11 / 16 "1.375 "911SEK
PROTO J10023T Slaguttag 1 tums enhet 1-7 / 16 tum 12 Pt | AB6GGQ 21GT33 J10023T2 11 / 16 "1.437 "958SEK
PROTO J10024T Slaguttag 1 tums enhet 1-1 / 2 tum 12 Pt | AB6GGR 21GT34 J10024T2 11 / 16 "1.5 "1 031 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J10016T Slaghylsa 1 Inch Drive 1 Inch 12 Pt
849SEK /enhet