Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J10070M Slaguttag 1 tum Drive 70mm 6 Pt | AD9CTZ 4PKC8

PROTO J10070M Impact Socket 1 Inch Drive 70mm 6 Pt

Finns i lager
Artikel: AD9CTZ Modell: J10070MKorsreferens: 4PKC8
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
2 459 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlaguttag
Drivstorlek1"
VäxeltypFyrkant
FinishSvartoxid
MaterialVärmebehandlat legeringsstål
Antal poäng6
Utgång TypHex
Total längd3.75 "
SAE eller metriskmetrisk
Storlek70mm
SockeldjupStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.4975
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)9.91
Fartygets bredd (cm)9.91
HS-kod8207806000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialTotal längdStorlekPris
PROTO J10019M Impact Socket 1 Inch Drive 19mm 6 Pt | AA8UZU 1AFM7 J10019MVärmebehandlat legeringsstål2.5 "19mm472SEK
PROTO J10022M Slaguttag 1 tum Drive 22mm 6 Pt | AA8UZV 1AFM8 J10022MVärmebehandlat legeringsstål2.5 "22mm469SEK
PROTO J10024M Slaguttag 1 tum Drive 24mm 6 Pt | AA8UZW 1AFM9 J10024MVärmebehandlat legeringsstål2.5 "24mm474SEK
PROTO J10027M Slaguttag 1 tum Drive 27mm 6 Pt | AA8UZX 1AFN0 J10027MVärmebehandlat legeringsstål2.625 "27mm528SEK
PROTO J10046ML Slaguttag 1 tum Drive 46mm 6 Pt | AB6GGF 21GT16 J10046MLHärdat stål4"46mm1 477 kr
PROTO J10075M Slaguttag 1 tum Drive 75mm 6 Pt | AD9CUA 4PKC9 J10075MVärmebehandlat legeringsstål3.75 "75mm2 573 kr
PROTO J10080M Impact Socket 1 Inch Drive 80mm 6 Pt | AD9CUB 4PKD1 J10080MVärmebehandlat legeringsstål4"80mm2 936 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J10070M Impact Socket 1 Inch Drive 70mm 6 Pt
2 459 kr /enhet