Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J1112 Skiftnyckel 1/4 x 3/16 tum fyrkant | AA9BHQ 1C052

PROTO J1112 Spärrnyckel 1/4 x 3/16 tum fyrkant

Finns i lager
Artikel: AA9BHQ Modell: J1112Korsreferens: 1C052
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
307SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpärrkylnyckel
FinishFull polsk
Flexibelt huvudNej
Huvudstorlek1/4 x 3/16 "
MaterialChrome Vanadin Stål
Min. Arc Swing5 grader
Antal kuggar72
Antal poäng12
Kompensera0 grader
Total längd5.5 "
ReverseringJa
SAE eller metriskSAE
Storlek1/4 x 3/16 "
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
SkiftnyckelstilFyrkant

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)2.29
HS-kod8204110030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialTotal längdStorlekSkiftnyckelstilPris
PROTO J1111 Spärrnyckel, helpolerad yta, stålkonstruktion | AA9BHR 1C054 J1111Stål6.75 "3/16 "och 1/4" kvadrat x 1/2 "och 9/16" hexHex och Square414SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J1112 Spärrnyckel 1/4 x 3/16 tum fyrkant
307SEK /enhet