Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J1111 Spärrnyckel, helpolerad yta, stålkonstruktion | AA9BHR 1C054

PROTO J1111 Spärrnyckel, helpolerad yta, stålkonstruktion

Finns i lager
Artikel: AA9BHR Modell: J1111Korsreferens: 1C054
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
414SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpärrkylnyckel
FinishFull polsk
Flexibelt huvudNej
Huvudstorlek3/16 "och 1/4" kvadrat x 1/2 "och 9/16" Hex
MaterialStål
Min. Arc Swing5 grader
Antal kuggar72
Antal poäng12
Kompensera0 grader
Total längd6.75 "
ReverseringJa
SAE eller metriskSAE
Storlek3/16 "och 1/4" kvadrat x 1/2 "och 9/16" hex
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
SkiftnyckelstilHex och Square

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod8204110030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kylnyckel avsedd för öppning av pluggbeslag, ventiler, oljekontaktpluggar och kopplingsbultar för fordons-, luftkonditionerings- och serviceapplikationer
    • Växelspak erbjuder snabb växlingsriktning för att förbättra hastigheten och stålkonstruktion ger långvarig hållbarhet och styrka
    • Helt polerad yta för fullständig beständighet mot skador från slipande vätskor och kemikalier
    • Designad i enlighet med GGG-W-001405 standarder

Produktvarianter

ProduktModellMaterialTotal längdStorlekSkiftnyckelstilPris
PROTO J1112 Skiftnyckel 1/4 x 3/16 tum fyrkant | AA9BHQ 1C052 J1112Chrome Vanadin Stål5.5 "1/4 x 3/16 "Fyrkant307SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J1111 Spärrnyckel, helpolerad yta, stålkonstruktion
414SEK /enhet