Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J1196-A Spärrnyckel 5/8 x 3/4 tum Spline | AA8WZM 1AMX4

PROTO J1196-A Ratcheting Box skiftnyckel 5/8 x 3/4 tums spline

Finns i lager
Artikel: AA8WZM Modell: J1196-AKorsreferens: 1AMX4
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
401SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpärrnyckel
FinishFull polsk
Flexibelt huvud0 grader
Huvudstorlek5/8 x 3/4 "
MaterialStål
Min. Arc Swing0 grader
Antal kuggar72
Antal poäng12
Kompensera0 grader
Total längd8.125 "
ReverseringJa
SAE eller metriskSAE
Storlek5/8 x 3/4 "
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
SkiftnyckelstilSpline, dubbel ände

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.189
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8204110030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSkiftnyckelstilFinishMin. Arc SwingAntal poängTotal längdReverseringSAE eller metriskStorlekPris
PROTO J1192M-A Spärrnyckel 9 x 10mm | AA8XFE 1ANC5 J1192M-AStandardkrom5 grader65.5 "Nejmetrisk9 x 10 mm289SEK
PROTO J1194LO Skiftnyckel 5/8 x 11/16 tum | AF6PWT 1UK97 J1194LOStandardFull polsk5 grader128.125 "JaSAE5/8 x 11/16 "565SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J1196-A Ratcheting Box skiftnyckel 5/8 x 3/4 tums spline
401SEK /enhet