Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J1192M-A Spärrnyckel 9 x 10mm | AA8XFE 1ANC5

PROTO J1192M-A Spärrboxnyckel 9 x 10 mm

Finns i lager
Artikel: AA8XFE Modell: J1192M-AKorsreferens: 1ANC5
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
289SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpärrnyckel
Finishkrom
Flexibelt huvud0 grader
Huvudstorlek9 x 10mm
MaterialStål
Min. Arc Swing5 grader
Antal kuggar72
Antal poäng6
Kompensera0 grader
Total längd5.5 "
ReverseringNej
SAE eller metriskmetrisk
Storlek9 x 10 mm
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
SkiftnyckelstilStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod8204110030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSkiftnyckelstilFinishMin. Arc SwingAntal poängTotal längdReverseringSAE eller metriskStorlekPris
PROTO J1196-A Spärrnyckel 5/8 x 3/4 tum Spline | AA8WZM 1AMX4 Jl-ASpline, dubbel ändeFull polsk0 grader128.125 "JaSAE5/8 x 3/4 "401SEK
PROTO J1194LO Skiftnyckel 5/8 x 11/16 tum | AF6PWT 1UK97 J1194LOStandardFull polsk5 grader128.125 "JaSAE5/8 x 11/16 "565SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J1192M-A Spärrboxnyckel 9 x 10 mm
289SEK /enhet