Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J1214MHASD Combination Wrench, Alloy Steel, Satin, 14 mm Head Size, 8 1/2 Inch Overall Length, Offset | CT8EEU 449P14

PROTO J1214MHASD kombinationsnyckel, legerat stål, satäng, 14 mm huvudstorlek, 8 1/2 tum total längd, offset

Finns i lager
Artikel: CT8EEU Modell: J1214MHASDKorsreferens: 449P14

Få det Maj 15, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

326SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKombinationsskiftnyckel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.126
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellFinishHead TjocklekMaterialMätningstypTotal längdTether kapabelPris
PROTO J1248 Kombinationnyckel 1-1 / 2 tum 19-3 / 8 tum Total längd | AA8WKE 1ALC1 J1248satin-Stål-20.25Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)1 704 kr
PROTO J1208M-T500 kombinationsnyckel, 8 mm huvud, 5 3/8 tum total längd, legerat stål, krom | CH6PTC 426D48 J1208M-T500krom3/16 ", 1/4"Legerat stålmetrisk5.375 "Tether kapabel282SEK
PROTO J1211M-T500 kombinationsnyckel, legerat stål, krom, 11 mm huvud, 7 tum total längd | CH6PTD 426D59 J1211M-T500krom1/4 ", 5/16"Legerat stålmetrisk7"Tether kapabel315SEK
PROTO J1215M-T500 kombinationsnyckel, legerat stål, krom, 15 mm huvud, 9 1/4 tum total längd | CH6PTE 426D70 J1215M-T500krom5/16 ", 3/8"Legerat stålmetrisk9 1 / 4 "Tether kapabel393SEK
PROTO J1216ES kombinationsnyckel, legerat stål, krom, 1/2 tum huvud, 4 1/4 tum total längd | CH6PTF 426D71 J1216ESkrom3 / 8 "Legerat stålSAE4 1 / 4 "Tether kapabel326SEK
PROTO J1220BASD kombinationsnyckel, legerat stål, svartoxid, 5/8 tum huvud, 9 1/2 tum total längd | CH6PTG 449N49 J1220BASDSvartoxid5/16 ", 7/16"Legerat stålSAE9 1 / 2 "Tether kapabel312SEK
PROTO J1220ES kombinationsnyckel, legerat stål, krom, 5/8 tum huvud, 5 tum total längd | CH6PTH 426D79 J1220ESkrom7 / 16 "Legerat stålSAE5"Tether kapabel330SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J1214MHASD kombinationsnyckel, legerat stål, satäng, 14 mm huvudstorlek, 8 1/2 tum total längd, offset
326SEK /enhet