PARKER Ventil för magnetventil 2-vägs, normalt stängd


Filter
Ställdon / retur: Solenoid / fjäder , Typ av luftventil: 2-vägs, 2-position , Omgivningstemperatur. Räckvidd: 0 grader till 125 grader F. , Kroppsstil: Kroppsportad , Elektriska anslutningar: STICKPROPP , NEMA-klassificering: NEMA 4 , Växlingsteknik: Sakta
StilModellVolymkoefficientTotala höjdenTotal längdTotal breddRörstorlektryck~~POS=TRUNCSpänningPris (ex moms)
A
N3153904549
3.68"3"3.5 "3 / 8 "20 till 140 psi24 VDC8 002 SEK
A
N3154904553
3.88"3"3.5 "3 / 8 "20 till 140 psi120 VAC8 239 SEK
A
N3154904549
3.88"3"3.5 "3 / 8 "20 till 140 psi24 VDC7 879 SEK
A
N3156904553
8.28.75 "4"4.5 "3 / 4 "20 till 140 psi120 VAC10 499 SEK
A
N3156904549
8.28.75 "4"4.5 "3 / 4 "20 till 140 psi24 VDC10 392 SEK
A
N3153904553
9.38.75 "4"4.5 "3 / 8 "20 till 140 psi24 VDC10 298 SEK
A
N3157904553
9.38.75 "4"4.5 "3 / 4 "20 till 140 psi120 VAC10 102 SEK
A
N3259904753
23.311.5 "5.25 "6"1.25 "25 till 140 psi120 VAC18 142 SEK
A
N3258904753
23.311.5 "5.25 "6"1.25 "25 till 140 psi120 VAC18 142 SEK
A
N3258504749
23.311.5 "5.25 "6"1.25 "25 till 140 psi24 VDC18 436 SEK
A
N3259504749
23.311.5 "5.25 "6"1.25 "25 till 140 psi24 VDC18 025 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?