Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J1228H-T500 Kombinationsnyckel 7/8 In Sae 6 Point | AF7NPM 22DG93

PROTO J1228H-T500 Kombinationsnyckel 7/8 In Sae 6 Point

Finns i lager
Artikel: AF7NPM Modell: J1228H-T500Korsreferens: 22DG93

Få det Maj 20, Måndag
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
619SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKombinationsskiftnyckel
FinishFull polsk
Huvudvinkel15 grader
MaterialLegerat stål
Antal poäng6
Kompensera15 grader
Total längd12 35 / 64 "
SAE eller metriskSAE
Storlek7 / 8 "
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.342
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)32.26
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8204110030

Produktvarianter

ProduktModellFinishMaterialAntal poängTotal längdSAE eller metriskStorlekPris
PROTO J1232SPL kombinationsnyckel 1 tum. 14 tum Total längd | AA8LYW 19C583 J1232SPLFull polskLegerat stål1214 "SAE1"924SEK
PROTO J1211SPL kombinationsnyckel 11 / 32in. 5-5 / 8 tum. Total längd | AA8LYX 19C584 J1211SPLFull polskLegerat stål125.625 "SAE11 / 32 "331SEK
PROTO J1226SPL Kombinationnyckel 13/16 tum 11-7 / 8 tum Total längd | AA8LYY 19C585 J1226SPLFull polskLegerat stål1211.875 "SAE13 / 16 "612SEK
PROTO J1206MA Kombinationnyckel 6mm 124.6mm | AA8LZB 19C588 J1206MAFull polskLegerat stål12124.6mmmetrisk6151SEK
PROTO J1228SPL kombinationsnyckel 7 / 8in. 12-1 / 2 tum Total längd | AA8LZC 19C589 J1228SPLFull polskLegerat stål1212.5 "SAE7 / 8 "715SEK
PROTO J1207MBA Kombinationnyckel 7mm 131.1mm | AA8LZD 19C590 J1207MBASvartoxidLegerat stål12131.1mmmetrisk7mm230SEK
PROTO J1208MBA Kombinationnyckel 8mm 137.4mm | AA8LZF 19C592 J1208MBASvartoxidLegerat stål12137.4mmmetrisk8227SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J1228H-T500 Kombinationsnyckel 7/8 In Sae 6 Point
619SEK /enhet