Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J1270A Kombinationnyckelsats Antislip 3 / 8-3 / 4 tum 7st | AA8WDF 1AKN6

PROTO J1270A kombinationsnyckelsats Antisladd 3/8-3/4 tum 7st

Finns i lager
Artikel: AA8WDF Modell: J1270AKorsreferens: 1AKN6
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
3 277 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKombinationnyckelsats
Finishsatin
Huvudvinkel15 grader
Antal bitar7
Antal poäng12
Längdintervall6 till 11-1 / 4 "
SAE eller metriskSAE
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Skiftnyckelstilhalkskydds
Skiftnycklar ingår3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.4175
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod8204110030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishAntal bitarAntal poängSAE eller metriskSkiftnyckelstilSkiftnycklar ingårPris
PROTO J1270B Kombinationsnyckelsats Antislip 7 / 16-5 / 8in 4pc | AA8WDE 1AKN5 J1270Bsatin412SAEhalkskydds7/16, 1/2, 9/16, 5/8"1 868 kr
PROTO J1200ES-11 Kombinationnyckelsats Kort Sae 12 Point 11 Pc | AB6TAD 22DH12 J1200ES-11Full polsk1112SAEExtra kort1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"3 990 kr
PROTO J1200MES-14 Kombinationnyckelsats Kort metrisk 12-punkts 14 st | AB6TAE 22DH27 J1200MES-14Full polsk1412metriskExtra kort6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm5 961 kr
PROTO J1200EFS Kombinationnyckelsats kort Sae 6-punkt 8 st | AF7NNF 22DG54 J1200EFSFull polsk86SAEKort1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8"1 852 kr
PROTO J1200GASD11 kombinationsnyckelsats, legerat ståloxid, 11 verktyg, 15 graders huvudförskjutningsvinkel | CT8DYL 449P47 J1200GASD11------5 048 kr
PROTO J1200FBASD kombinationsnyckelsats, legerat ståloxid, 14 verktyg, 15 graders huvudförskjutningsvinkel | CT8DYM 449N50 J1200FBASD------7 201 kr
PROTO J1200F-MBASD Kombinationsnyckelsats, legerat stål, svartoxid, 15 verktyg | CT8DYN 449N52 J1200F-MBASD------5 678 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J1270A kombinationsnyckelsats Antisladd 3/8-3/4 tum 7st
3 277 kr /enhet