Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J1364 Mjuk hammare 1 11/16 Diameter glasfiber | AD2KYX 3R499

PROTO J1364 Soft Face Hammer 1 11/16 Diameter Glasfiber

Finns i lager
Artikel: AD2KYX Modell: J1364Korsreferens: 3R499 / 4R446
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
1 135 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMjuk ansiktshammare
FärgGrå / Grön
HandleGlasfiber
Hantera färgSvart röd
Hantera materialGlasfiber med vinylgrepp
HårdhetMedium / tuff
Head Längd4 11 / 16 "
Huvudvikt2 lb.
Ingen parkeringNej
Total längd14 53 / 64 "
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Tips Dia.1-11 / 16 tum.
Tips MaterialNonmarring Plast
Tips typMedium / tuff
TypMed tips

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.819
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)33.53
Fartygets bredd (cm)11.94
HS-kod8205203000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgHårdhetHead LängdHuvudviktTotal längdTips typPris
PROTO J1360 Mjuk ansiktshammare med 2 spetsar 1 3/16 tum diameter | AD2KYU 3R495 J1360Grå / GrönMedium / tuff2.75 "13 oz.13 21 / 64 "Medium / tuff564SEK
PROTO JSF200HM Mjuk ansiktshammare utan spets 1.43 Lb 2 In | AD9DXV 4R444 JSF200HMSvart rödMedium / Hard2.5 "23 Oz.14 "Medium / Hard1 134 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J1364 Soft Face Hammer 1 11/16 Diameter Glasfiber
1 135 kr /enhet