Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J204SG Diagonalskärare, stål, 9/16 tums käftbredd, 4-7/16 tums längd | AD2KTA 3R189

PROTO J204SG diagonalskärare, stål, 9/16 tums käftbredd, 4-7/16 tums längd

Finns i lager
Artikel: AD2KTA Modell: J204SGKorsreferens: 3R189
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
355SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDiagonala skär
KlippFlush
Hantera färgRed
Hantera typdoppade
Käkböjning0 grader
Käftlängd18 / 32 "
Käftbredd9 / 16 "
MaterialSläpp smidd legerat stål
Ingen parkeringNej
Näs typSmal
Total längd4.437 "
Vårens återkomstJa
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
SpänningsvärdeInte betygsatt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0855
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)14.22
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod8203206030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Perfekt för kapning av trådar, spikar och skruvar
    • Har tunna och smala käkar för åtkomst i kompakta utrymmen
    • Utrustad med spiralfjädrar för stötdämpning
    • Plastisolhandtag ger extra komfort
    • Överensstämmer med Federal Specification GGG-P-468A och ANSI B107.11M-standarder

Produktvarianter

ProduktModellHantera färgKäftlängdKäftbreddMaterialTotal längdVårens återkomstPris
PROTO J244G Diagonal skär 11-1 / 8 tum Total längd 1 tum käklängd | AD2BMX 3ML13 J244GRed1"63 / 64 "Släpp smidd legerat stål11.125 "Nej918SEK
PROTO J204G Diagonal skär 4-7 / 16 tum längd 9/16 tum längd | AD2KRZ 3R188 J204GRed9 / 16 "9 / 16 "Verktygsstål4.437 "Nej399SEK
PROTO J205G Diagonal skärare 5-1 / 16 tum Total längd 3/4 tum käklängd | AD2KTB 3R191 J205GRed3 / 4 "19 / 32 "Släpp smidd legerat stål5 1 / 16 "Ja377SEK
PROTO J206G Diagonalskärare 6-1/16 tum Längd 13/16 tum Längd | AD2KTC 3R193 J206GRed13 / 16 "3 / 4 "Verktygsstål6 1 / 16 "Nej365SEK
PROTO J207G Diagonalskärare 7-5/16 tum Total längd 1 tum Käftlängd | AD2KTD 3R195 J207GRed1"7 / 8 "Verktygsstål7 5 / 16 "Nej425SEK
PROTO J209G Diagonal skärare 7-5 / 16 tum längd 2-5 / 32 tum längd | AD2KTE 3R197 J209GRed2.156 "7 / 8 "Verktygsstål7 5 / 16 "Nej405SEK
PROTO J212G Diagonalskärare 6-1/16 tum Total längd 3/4 tum Käftlängd | AD2KTF 3R198 J212GRed3 / 4 "3 / 4 "Stål6 1 / 16 "Ja503SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J204SG diagonalskärare, stål, 9/16 tums käftbredd, 4-7/16 tums längd
355SEK /enhet