Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J244G Diagonal skär 11-1 / 8 tum Total längd 1 tum käklängd | AD2BMX 3ML13

PROTO J244G diagonalskärare 11-1/8 tum total längd 1 tum käklängd

Finns i lager
Artikel: AD2BMX Modell: J244GKorsreferens: 3ML13
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
918SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDiagonala skär
KlippFlush
Hantera färgRed
Hantera typdoppade
Käkböjning12.5 grader
Käftlängd1"
Käftbredd63 / 64 "
MaterialSläpp smidd legerat stål
Ingen parkeringNej
Näs typvinklad
Total längd11.125 "
Vårens återkomstNej
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
SpänningsvärdeInte betygsatt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4815
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8203206030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHantera färgKäftlängdKäftbreddMaterialTotal längdVårens återkomstPris
PROTO J204G Diagonal skär 4-7 / 16 tum längd 9/16 tum längd | AD2KRZ 3R188 J204GRed9 / 16 "9 / 16 "Verktygsstål4.437 "Nej399SEK
PROTO J204SG Diagonalskärare, stål, 9/16 tums käftbredd, 4-7/16 tums längd | AD2KTA 3R189 J204SGRed18 / 32 "9 / 16 "Släpp smidd legerat stål4.437 "Ja355SEK
PROTO J205G Diagonal skärare 5-1 / 16 tum Total längd 3/4 tum käklängd | AD2KTB 3R191 J205GRed3 / 4 "19 / 32 "Släpp smidd legerat stål5 1 / 16 "Ja377SEK
PROTO J206G Diagonalskärare 6-1/16 tum Längd 13/16 tum Längd | AD2KTC 3R193 J206GRed13 / 16 "3 / 4 "Verktygsstål6 1 / 16 "Nej365SEK
PROTO J207G Diagonalskärare 7-5/16 tum Total längd 1 tum Käftlängd | AD2KTD 3R195 J207GRed1"7 / 8 "Verktygsstål7 5 / 16 "Nej425SEK
PROTO J209G Diagonal skärare 7-5 / 16 tum längd 2-5 / 32 tum längd | AD2KTE 3R197 J209GRed2.156 "7 / 8 "Verktygsstål7 5 / 16 "Nej405SEK
PROTO J212G Diagonalskärare 6-1/16 tum Total längd 3/4 tum Käftlängd | AD2KTF 3R198 J212GRed3 / 4 "3 / 4 "Stål6 1 / 16 "Ja503SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J244G diagonalskärare 11-1/8 tum total längd 1 tum käklängd
918SEK /enhet