Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J2100-TT Prystångsats 12 tum till 24 tum längd 4 delar | AH9LJG 40JD19

PROTO J2100-TT Pry Bar Set 12 tum till 24 tum längd 4-delad

Finns i lager
Artikel: AH9LJG Modell: J2100-TTKorsreferens: 40JD19
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
2 917 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBända Bar Set
MaterialHöglegeringsstål
Antal bitar4
Total längd12 ", 16", 18 ", 24"
Total bredd5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.0375
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)63.5
Fartygets bredd (cm)7.11
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Proto J2100-TT är en färdigberedd, 4-delad bändstångssats som är lämplig för lyftning, lyftning, spikdragning och bockning av trälådor eller brädor. Satsen innehåller 2 inriktningsstänger på 18 & 24 tum och 2 rullningsstänger på 12 & 16 tum.
    • Denna ASME-certifierade Proto-pry bar-uppsättning har konstruktion av legerat stål med svartoxidfinish för att ge motståndskraft mot korrosion och rost och för att hjälpa till att förlänga verktygets livslängd.

Produktvarianter

ProduktModellMaterialAntal bitarTotal längdPris
PROTO J2156S Pry Bar Set Böjd Enkelspets Legerat stål | AB7KQC 23UC33 J2156SLegerat stål431-7/8", 28", 17-1/2", 14-1/2"2 254 kr
PROTO J2100 Tether-Ready Pry & Rolling Head Bar Set, kolstål | AD2KZN 3R545 J2100Smidd högkolstål412 ", 16", 18 "och 24"1 909 kr
PROTO J2138 Pry Bar Set Delar 3 Legerat stål | AH2ABP 23UC34 J2138Legerat stål312 ", 16", 21 "2 113 kr
PROTO J2156S-TT Prystångssats 14-1 / 2 tum till 31-7 / 8 tum längd | AH9LJE 40JD16 J2156S-TTHöglegeringsstål414-1/2", 17-1/2", 28", 31-7/8"4 329 kr
PROTO J2166S Pry Bar Set 3 st. Stål 5/8 tum bredd | AH9LKT 40JD65 J2166SStål38 ", 12", 16 "3 280 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J2100-TT Pry Bar Set 12 tum till 24 tum längd 4-delad
2 917 kr /enhet