Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J250G 9 tums låsring Hästskobrickatång, med isolerade grepp | AD2KTU 3R221

PROTO J250G 9 tums låsring Hästskobrickatång, med isolerade grepp

Finns i lager
Artikel: AD2KTU Modell: J250GKorsreferens: 3R221
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
547SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHästsko Bricka Locktång
För Shaft Dia.1/8 "till 3/4"
Hantera färgRed
Handtag DesignPlast doppat
MaterialKolstål
Antal bitar1
Total längd7 13 / 16 "
Vårens återkomstJa
Tips typFast

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)21.34
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod8203206030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Proto J250G låsring hästskobricka för spridning av härdat stål låsringar på växeln och hästsko låsbrickor på bromsar för fordonstillämpningar
    • Plastisol-grepp för stöd och användarkomfort och kolstålkonstruktion för hållbara operationer
    • Automatisk fjäderretur handtagsmekanism för att minimera trötthet
    • Designad i enlighet med Federal Specification GGG-P-480E-standarder

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J250G 9 tums låsring Hästskobrickatång, med isolerade grepp
547SEK /enhet