Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J2615 Spud Handtagslåsnyckel 15/16 In | AA8YCK 1ARF2

PROTO J2615 Spud Handle Box Ändnyckel 15/16 In

Finns i lager
Artikel: AA8YCK Modell: J2615Korsreferens: 1ARF2
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
1 011 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpud Handtagslåsnyckel
ByggLegerat stål
FinishSvartoxid
HandleAvsmalnande
Hantera typAvsmalnande
Huvudstorlek15 / 16 "
Head Tjocklek5 / 8 "
MaterialLegerat stål
Antal poäng12
Kompensera1-3 / 32 "
Total längd13.5
Storlek15 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.495
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)4.45
HS-kod8204110030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHead TjocklekKompenseraTotal längdStorlekPris
PROTO J2614 Spud Handtagslåsnyckel 7/8 In | AA8YCJ 1ARF1 J26145 / 8 "1-3 / 32 "11.75 "7 / 8 "1 070 kr
PROTO J2618 Spud Handtagslåsnyckel 1-1 / 8 In | AA8YCN 1ARF5 J261813 / 16 "1-1 / 16 "15 "1.125 "1 058 kr
PROTO J2620 Spud Handtagslåsnyckel 1-1 / 4 In | AA8YCP 1ARF6 J262013 / 16 "1-1 / 16 "17 "1.25 "1 127 kr
PROTO J2621 Spud Handtagslåsnyckel 1-5 / 16 In | AA8YCQ 1ARF7 J262115 / 16 "1.375 "17-3/321 5 / 16 "1 150 kr
PROTO J2624 Spud Handtagslåsnyckel 1-1 / 2 In | AA8YCT 1ARF9 J26241"1.5 "18 7 / 10 "1.5 "1 737 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J2615 Spud Handle Box Ändnyckel 15/16 In
1 011 kr /enhet