Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J262SGXL-TT Tång och spårtång 7 tum | AH3BYW 31CL25

PROTO J262SGXL-TT Fönstång 7 tum

Finns i lager
Artikel: AH3BYW Modell: J262SGXL-TTKorsreferens: 31CL25
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
607SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTongue and Groove Tång
JusteringstypSpårfog
FinishPolerad
Hantera typdoppade
Käftlängd1 43 / 64 "
KäftstilRak käke
Käftbredd1 19 / 64 "
MaterialStål
Max. Käftöppning1-3 / 32 "
Antal käftpositioner5
Total längd7"
Tether kapabelKoppling klar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)19.56
Fartygets bredd (cm)5.33
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishArtikelKäftlängdKäftbreddMax. KäftöppningTotal längdPris
PROTO J260SGXL-TT Tång och spårtång 10 tum | AG9CKG 16TH18 J260SGXL-TTNaturalTongue and Groove Tång2 3 / 32 "1.5931.75 "10 "734SEK
PROTO J264SGXL-TT Tång och spårtång 12 tum | AG9CKJ 16TW24 J264SGXL-TTNaturalTongue and Groove Tång2 45 / 64 "2.5 "2.625 "12 "956SEK
PROTO J253G-TT Tether Ready Cannon Plug Tång 9-1 / 2 tum | AH2AUK 24AL11 J253G-TTNaturalTongue and Groove Tång1.125 "13 / 16 "2.5 "9.5 "705SEK
PROTO J262SG Tång och spår, platt, 1 1/8 tum Max käköppning, 7 1/8 tum total längd | CT8GXN 3R236 J262SG-Tongue and Groove Tång----305SEK
PROTO J261SG Spontänger, platt, 1/2 tum Max käköppning, 5 tum total längd | CT8GXP 3R231 J261SG-Tongue and Groove Tång----328SEK
PROTO J260SG Tång och spår, platt, 2 1/8 tum Max käköppning, 10 1/4 tum total längd | CT8GXQ 4JV78 J260SG-Tongue and Groove Tång----404SEK
PROTO J264SG Spontänger, platt, 2 5/8 tum Max käköppning, 12 tums totallängd | CT8GXR 3R244 J264SG-Tongue and Groove Tång----396SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J262SGXL-TT Fönstång 7 tum
607SEK /enhet