Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J275G glidförbandstångkombination 5 13/16 In | AD2KTZ 3R260

PROTO J275G Slip Joint Plier Combination 5 13/16 In

Finns i lager
Artikel: AD2KTZ Modell: J275GKorsreferens: 3R260 / 3R259, 3R266
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
257SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlip Joint Tång
Finishsatin
Hantera typdoppade
Käftlängd1 5 / 16 "
Käftbredd7 / 8 "
MaterialSmidd legeringsstål
Max. Käftöppning9 / 32 "
Total längd5 13 / 16 "
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
AvbitartångJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod8203204000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTether kapabelFinishHantera typKäftlängdKäftbreddMaterialMax. KäftöppningTotal längdPris
PROTO J276 glidförbandstångkombination 6 1/2 tum | AD2KUA 3R261 J276Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)satinErgonomisk1.75 "1.187 "Smidd legeringsstål3 / 8 "6.5 "280SEK
PROTO J276G Tångkombination 6 9/16 L | AD2KUB 3R262 J276GStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)satindoppade1.75 "1.187 "Verktygsstål1"6 9 / 16 "267SEK
PROTO J278G Tångkombination 8 1/16 L | AD2KUD 3R265 J278GStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)satindoppade1.75 "1 13 / 64 "Verktygsstål1"8 1 / 16 "311SEK
PROTO J280G Tångkombination 9 9/16 L | AD2KUF 3R267 J280GStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)satindoppade2.375 "1.437 "Verktygsstål1.437 "9 9 / 16 "369SEK
PROTO J276GXL Glidstång 6-1 / 2 tum längd 1/2 käft röd | AD6MMZ 46C191 J276GXLStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)Enkeldoppade1.125 "1.25 "Smidd legeringsstål1 / 2 "6.5 "338SEK
PROTO J278GXL Glidstång 8 tum Längd 11/16 tum käft röd | AD6MNB 46C193 J278GXLStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)Enkeldoppade1.375 "1 5 / 16 "Smidd legeringsstål11 / 16 "8"400SEK
PROTO J280GXL-TT glidstång 10 i 2-11 / 64 tums käft | AH3BZE 31CL51 J280GXL-TTKoppling klarsatindoppade2 11 / 64 "1 13 / 32 "Smidd legeringsstål31 / 64 "10 "653SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J275G Slip Joint Plier Combination 5 13/16 In
257SEK /enhet