Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J3035B Skiftnyckel 11/16 x 3/4 tum 8-63 / 64 L | AA8XGU 1ANL9

PROTO J3035B skiftnyckel 11/16 x 3/4 tum 8-63/64 L

Finns i lager
Artikel: AA8XGU Modell: J3035BKorsreferens: 1ANL9

Få det Maj 7, Tisdag
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
292SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkiftnyckel med dubbel öppning
FinishSvartoxid
Huvudvinkel15 grader
Huvudstorlek11 / 16 "x 3 / 4"
MaterialStål
Total längd8 63 / 64 "
SAE eller metriskSAE
Storlek11/16 x 3/4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod8204110030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishTotal längdStorlekPris
PROTO J3040 Skiftnyckel 13/16 x 7/8 15 grader 10-1 / 8l | AA8XGC 1ANK2 J3040satin10.125 "13 / 16 "x 7 / 8"333SEK
PROTO J3020B Skiftnyckel 5/16 x 3/8 15 grader 5-1 / 4 L | AA8XGM 1ANL2 J3020BSvartoxid5.25 "5/16 x 3/8 "174SEK
PROTO J3025B Skiftnyckel 7/16 x 1/2 15 grader 6-7 / 16 L | AA8XGP 1ANL4 J3025BSvartoxid6.437 "7/16 x 1/2 "183SEK
PROTO J3026B Skiftnyckel 1/2 x 9/16 15 grader 7-7 / 64 L | AA8XGQ 1ANL5 J3026BSvartoxid7 7 / 64 "1/2 x 9/16 "206SEK
PROTO J3030B Skiftnyckel 9/16 x 5/8 15 grader 7-47 / 64l | AA8XGR 1ANL6 J3030BSvartoxid7 47 / 64 "9/16 x 5/8 "249SEK
PROTO J3039B Skiftnyckel 3/4 x 7/8 15 grader 9-39 / 64 L | AA8XGV 1ANM0 J3039BSvartoxid9 39 / 64 "3/4 x 7/8 "385SEK
PROTO J3040B Skiftnyckel 13/16 x 7/8 tum 10-15 / 64 L | AA8XGW 1ANM1 J3040BSvartoxid10 15 / 64 "13 / 16 "x 7 / 8"419SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J3035B skiftnyckel 11/16 x 3/4 tum 8-63/64 L
292SEK /enhet