HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Midget Twist Lock flänsade behållare, 2/3 pol


Filter
Förstärkare: 15 , Kroppsmaterial: Nylon , Färg: Rostfritt stål , Anslutning: Skruvplintar , Nuvarande omdöme: Den 15 , Flänsmaterial: Rostfritt stål , Isolering: Isolerad kropp , Montering: Skruvmontering , Drifttemp.: Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan , Fas: En fas , Trådstorlek: # 18 AWG till # 14 AWG , Trådtyp: Standard
StilModellTypHöjdLängdSpänningSpänningsvärdeBreddMaterialNEMA-konfigurationPris (ex moms)
A
HBL7468
2-polig 2-tråd0.78 "1.63 "125 VAC125 V1.63 "NylonML-1R422 SEK
B
HBL7596
2-polig 3-tråd0.96 "2.06 "125 VAC125 V1.62 "NylonML-2R651 SEK
C
HBL7487
3-polig 3-tråd0.9 "2.06 "125 / 250 VAC125 / 250 V1.62 "Rostfritt stålML-3R687 SEK

Midget Twist Lock flänsade behållare, 2/3 pol

Hubbell Wiring Device-Kellems låsbehållare ansluter elektrisk utrustning till elnätet samtidigt som de förhindrar oavsiktlig frånkoppling av ledningar på grund av vibrationer eller rörelse i konstruktion och industriella applikationer. Dessa honkärl har flänsar av rostfritt stål med en fenolisk bas och mässingskontakter för värmebeständighet, slaghållfasthet och hållbarhet. Välj från ett brett utbud av dessa 15A -behållare, tillgängliga i spänningsbetyg på 125 & 125/250V.
Raptor Supplies erbjuder också kärl med nylonfläns? med nylonfläns för en sömlös integration med basen.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?