Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J3040 Skiftnyckel 13/16 x 7/8 15 grader 10-1 / 8l | AA8XGC 1ANK2

PROTO J3040 skiftnyckel 13/16 x 7/8 15 grader 10-1/8l

Finns i lager
Artikel: AA8XGC Modell: J3040Korsreferens: 1ANK2
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
333SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkiftnyckel med dubbel öppning
Finishsatin
Huvudvinkel15 grader
Huvudstorlek13 / 16 "x 7 / 8"
MaterialStål
Total längd10.125 "
SAE eller metriskSAE
Storlek13 / 16 "x 7 / 8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8204110030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

PROTO J3040 skiftnyckel har olika öppningsvinklar i varje ände, vilket ger åtkomst till fästelement i trånga utrymmen.

Funktioner:

  • PROTO J3040 skiftnyckel har en standard konfiguration med öppet huvud i varje ände för att komma åt fästen från sidan och toppen.
  • Den är gjord av specialbehandlat legerat stål för att tillåta smala skaft för ökad hållbarhet och styrka.
  • Denna enhet har satinfinish för att säkerställa korrosionsbeständig prestanda och ett halkbeständigt grepp.
  • Den har en öppningsvinkel på 15 grader och ger SAE-mått.

Standarder och godkännanden:

  • ASME B107.100-2010

Vanliga frågor och svar:

F. Hur fungerar en skiftnyckel?

A. Den öppna änden gör att verktyget kan skjutas över muttern i trånga utrymmen där längden på ett rör eller en axel stör driften, eller där det inte finns tillräckligt med utrymme för en hylsnyckel.

F. Varför föredras skiftnycklar framför skiftnycklar?

A. Nyckel är att föredra framför skiftnycklar eftersom de har en lång arm. Detta tillåter mindre kraft att krävas för att generera en vridningseffekt för att skruva loss en mutter.

F. Hur lång är PROTO J3040 skiftnyckel?

S. Den totala längden på denna skiftnyckel är 10-1/8 tum.

Produktvarianter

ProduktModellFinishTotal längdStorlekPris
PROTO J3020B Skiftnyckel 5/16 x 3/8 15 grader 5-1 / 4 L | AA8XGM 1ANL2 J3020BSvartoxid5.25 "5/16 x 3/8 "171SEK
PROTO J3025B Skiftnyckel 7/16 x 1/2 15 grader 6-7 / 16 L | AA8XGP 1ANL4 J3025BSvartoxid6.437 "7/16 x 1/2 "183SEK
PROTO J3026B Skiftnyckel 1/2 x 9/16 15 grader 7-7 / 64 L | AA8XGQ 1ANL5 J3026BSvartoxid7 7 / 64 "1/2 x 9/16 "206SEK
PROTO J3030B Skiftnyckel 9/16 x 5/8 15 grader 7-47 / 64l | AA8XGR 1ANL6 J3030BSvartoxid7 47 / 64 "9/16 x 5/8 "243SEK
PROTO J3035B Skiftnyckel 11/16 x 3/4 tum 8-63 / 64 L | AA8XGU 1ANL9 J3035BSvartoxid8 63 / 64 "11/16 x 3/4 "286SEK
PROTO J3039B Skiftnyckel 3/4 x 7/8 15 grader 9-39 / 64 L | AA8XGV 1ANM0 J3039BSvartoxid9 39 / 64 "3/4 x 7/8 "376SEK
PROTO J3040B Skiftnyckel 13/16 x 7/8 tum 10-15 / 64 L | AA8XGW 1ANM1 J3040BSvartoxid10 15 / 64 "13 / 16 "x 7 / 8"410SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J3040 skiftnyckel 13/16 x 7/8 15 grader 10-1/8l
333SEK /enhet