Proto J3200CGSA tändnyckelset används för att dra åt eller fästa fästelementen vid underhåll, reparation, tillverkning, bilindustri och applikationer med begränsat utrymme. Denna tändnyckelsats innehåller skiftnycklar med olika öppningsvinklar på båda sina öppna ändar för att passa fästelement i olika storlekar i trånga utrymmen.
Funktioner:
- Proto J3200CGSA tändnyckelsats innehåller skiftnycklar i olika storlekar, en tändningsmätare, en slitsad skruvstartare, skruvmejsel och tång.
- De dubbla skiftnycklarna med 2 olika storlekar kan komma åt fästelementen från toppen och sidorna.
- Tändningsmätarsatsen med blad placerade inuti en stålhållare används för att kontrollera spel i applikationer med trånga utrymmen.
- Den slitsade skruvstartaren används för att hålla de slitsade skruvarna för operationer där det är svårt att montera skruvarna med bara händer eller en skruvmejsel.
- Skruvmejseln används för allmänna installationsapplikationer av fästelementen.
- Dvärgvinkeltången är idealisk för att hålla fast fästena eller andra föremål.
- Alla dessa verktyg kommer i en vinylpåse för säker förvaring.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Finns den här tändnyckelsatsen tillgänglig i SAE- eller metriska storlekar?
A. Proto J3200CGSA tändnyckelset finns i SAE (tum) storlekar.
F. Är verktygen som finns i denna tändnyckelsats korrosionsbeständiga?
S. Ja, verktygen som finns tillgängliga i denna Proto J3200CGSA tändnyckelsats är korrosionsbeständiga, vilket gör den lämplig för användning i tuffa miljöer.
F. Vilka huvudstorlekar erbjuds i denna Proto J3200CGSA tändnyckelsats?
A. Denna tändnyckelsats innehåller 8 skiftnycklar med huvudstorlekarna 13/64, 7/32, 15/64, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32 och 3/8 tum.