Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J3314 Skiftnyckel 7/32 x 7/32 tum 15/75 grader | AA8XHJ 1ANN3

PROTO J3314 skiftnyckel 7/32 x 7/32 tum 15/75 grader

Finns i lager
Artikel: AA8XHJ Modell: J3314Korsreferens: 1ANN3

Få det Maj 7, Tisdag
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
170SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkiftnyckel med öppen vinkel
Finishsatin
Huvudvinkel15 och 75 grader
Huvudstorlek7 / 32 "x 7 / 32"
MaterialStål
Total längd3.25 "
SAE eller metriskSAE
Storlek7 / 32 "x 7 / 32"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)0.51
HS-kod8204110030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStorlekPris
PROTO J3315 skiftnyckel, satinfinish, 15 och 75 graders vinkelhuvuden | AA8XHK 1ANN4 J33153.25 "15 / 64 "x 15 / 64"163SEK
PROTO J3316 Skiftnyckel 1/4 x 1/4 tum 15/75 Deg | AA8XHL 1ANN5 J33163.25 "1 / 4 "x 1 / 4"169SEK
PROTO J3318 Skiftnyckel 9/32 x 9/32 tum 15/75 Deg | AA8XHM 1ANN6 J33183.625 "9 / 32 "x 9 / 32"171SEK
PROTO J3322 Skiftnyckel 11/32 x 11/32 15/75 Deg | AA8XHP 1ANN8 J33223.7511 / 32 "x 11 / 32"166SEK
PROTO J3324 Skiftnyckel 3/8 x 3/8 tum 15/75 grader 4l | AA8XHQ 1ANN9 J33243.753 / 8 "x 3 / 8"167SEK
PROTO J3328 Skiftnyckel 7/16 x 7/16 tum 15/75 grader | AA8XHR 1ANP0 J33284.4377 / 16 "x 7 / 16"178SEK
PROTO J3332 Skiftnyckel 1/2 x 1/2 tum 15/75 Deg | AA8XHT 1ANP1 J33324.4371 / 2 "x 1 / 2"188SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J3314 skiftnyckel 7/32 x 7/32 tum 15/75 grader
170SEK /enhet