WHITE-RODGERS Gasventiler


White-Rodgers gasventiler används för att kontrollera flödet av naturgas (NG) och flytande petroleumgas (LPG) i matlagning, uppvärmning och industriella processer.

Filter
Gas typ: NG / LP
StilModellOmgivningstemp. RäckviddFörstärkare ACBtuHSpolvoltsInloppsstorlekUtloppsstorlekVentiltypPris (ex moms)
A
36J24-614
-------1 672 SEK
B
36H32-214
-------2 703 SEK
C
36J22-214
-------1 834 SEK
D
36J54-214
-------2 667 SEK
E
36C94-906
-------6 141 SEK
E
36C84-912
-------6 223 SEK
F
36C03-400
-------2 863 SEK
G
36G22-254
-------1 232 SEK
H
36J55-214
-------2 656 SEK
I
36J55-614
-------2 656 SEK
J
36J24-214
-------1 864 SEK
K
36C03-333
-40 till 175 grader F0.23230,000241 / 2 "3 / 4 "Snabb öppning2 554 SEK
L
36H64-463
-40 till 175 grader F0.54300,000243 / 4 "3 / 4 "Snabb öppning3 982 SEK
K
36C03U-433
-40 till 175 grader F0.23280,000750mV3 / 4 "3 / 4 "Snabb öppning3 893 SEK
M
36C94-303
-40 till 175 grader F0.6230,000241 / 2 "1 / 2 "Fördröja långsamt3 561 SEK
N
36H32-304
-40 till 175 grader F0.41230,000241 / 2 "3 / 4 "Snabb öppning3 059 SEK
K
36C03-433
-40 till 175 grader F0.23280,000243 / 4 "3 / 4 "Snabb öppning3 236 SEK
O
36H32-423
-40 till 175 grader F0.41300,000243 / 4 "3 / 4 "Snabb öppning2 852 SEK
P
36C03-300
-40 till 175 grader F0.23230,000241 / 2 "3 / 4 "Snabb öppning2 413 SEK
K
36C03U-333
-40 till 175 grader F0.23230,000750mV1 / 2 "3 / 4 "Snabb öppning3 986 SEK
Q
36H33-412
-40 till 175 grader F0.41300,000 till 486,000241 / 2 "3 / 4 "Långsam öppning3 342 SEK
R
764-742
32 till 175 grader F-142,00030mV1 / 2 "1 / 2 "Gaspilotsäkerhet2 330 SEK

Arbetsmekanism

  • White-Rodgers gasventil använder vanligtvis en solenoid, ett membran eller ett termoelement för att styra gasflödet till brännaren. Dessa ventiler styrs vanligtvis av apparatens termostat eller kontroller, och inkluderar säkerhetsfunktioner som tryckregulatorer, flamsensorer och gränslägesbrytare.

Funktioner

  • White-Rodgers gasventiler har alternativ för fördröjning/snabb/styrd öppning för pålitlig hastighetskontroll enligt applikationsbehov.
  • De är utrustade med sido- och inloppstryckkranar för enkel åtkomst och minimala störningar.
  • Dessa gasventiler tål värmekapacitet upp till 486000 XNUMX BTUh.

Vanliga frågor

Vad är omgivningstemperaturintervallet för White-Rodgers gasventiler?

-40 till 175 grader F.

Vilka punkter bör vi kontrollera när vi servar dessa White-Rodgers gasventiler?

Regelbunden service av din gaseldade apparat av en kvalificerad VVS-tekniker är avgörande för att säkerställa att den fungerar korrekt och säkert. Under servicen kommer teknikern att noggrant inspektera gasventilen och andra komponenter, byta ut eventuella skadade eller utslitna delar, rengöra systemet och testa det för att garantera optimal prestanda.

Vilka säkerhetsåtgärder ska vi vidta när vi installerar White-Rodgers gasventiler?

  • Stäng av gastillförseln och avlasta trycket.
  • Använd rätt verktyg och utrustning.
  • Inspektera ventil och kopplingar före installation.
  • Testa system för gasläckor efter installation.
  • Lufta systemet ordentligt.
  • Följ lokala regler och föreskrifter.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?