Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J364-T0 Ret Tångspetsar 0.120 tum x 0 Deg | AD2KVK 3R314

PROTO J364-T0 Ret ringtångspetsar 0.120 tum x 0 grader

Finns i lager
Artikel: AD2KVK Modell: J364-T0Korsreferens: 3R314

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

320SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTips för att behålla ringtång
Typ0.120 "x 0 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.054
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)0.25
HS-kod8203206030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTypPris
PROTO J364-T90 Ret Ringtångspetsar 0.120 tum x 90 grader | AD2KVM 3R316 J364-T900.120 "x 90 grader472SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J364-T0 Ret ringtångspetsar 0.120 tum x 0 grader
320SEK /enhet