Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J3753 Kombinationsnyckelnyckel Satin Sae | AA8XJR 1ANT5

PROTO J3753 Kombination Flare Nut Wrench Satin Sae

Finns i lager
Artikel: AA8XJR Modell: J3753Korsreferens: 1ANT5
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
381SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKombinationsnyckelnyckel
Finishsatin
Huvudstorlek1 / 2 "
MaterialStål
Antal poäng6
Total längd6.437 "
SAE eller metriskSAE
Storlek1 / 2 "
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)16
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8204110030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal poängTotal längdStorlekTether kapabelPris
PROTO J3751 Kombinationsnyckelnyckel Sae Satin | AA8XJP 1ANT3 J375165.753 / 8 "Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)332SEK
PROTO J3752 Kombinationsnyckelnyckel Sae Satin | AA8XJQ 1ANT4 J375266.031 "7 / 16 "Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)352SEK
PROTO J3754 Kombinationsnyckelnyckel Sae Satin | AA8XJT 1ANT6 J375466 15 / 16 "9 / 16 "Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)431SEK
PROTO J3755 kombinationsnyckelnyckel Satin Sae | AA8XJU 1ANT7 J375567.625 "5 / 8 "Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)495SEK
PROTO J3756 Kombinationsflänsmutternyckel Sae | AA8XJV 1ANT8 J375668 11 / 16 "11 / 16 "Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)519SEK
PROTO J3757 Kombinationsnyckelnyckel Sae | AA8XJW 1ANT9 J375769.187 "3 / 4 "Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)534SEK
PROTO J3752T Kombinationsnyckel L 6-1 / 32 | AJ2HQF 5F354 J3752T126.031 "-Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)353SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J3753 Kombination Flare Nut Wrench Satin Sae
381SEK /enhet