Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J3752T Kombinationsnyckel L 6-1 / 32 | AJ2HQF 5F354

PROTO J3752T Kombinationsflänsmutternyckel L 6-1/32

Finns i lager
Artikel: AJ2HQF Modell: J3752TKorsreferens: 5F354
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
353SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKombinationsnyckelnyckel
Finishsatin
Huvudstorlek7 / 16 "
MaterialStål
Antal poäng12
Total längd6.031 "
SAE eller metriskSAE
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)2.03
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal poängTotal längdStorlekTether kapabelPris
PROTO J3751 Kombinationsnyckelnyckel Sae Satin | AA8XJP 1ANT3 J375165.753 / 8 "Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)332SEK
PROTO J3752 Kombinationsnyckelnyckel Sae Satin | AA8XJQ 1ANT4 J375266.031 "7 / 16 "Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)352SEK
PROTO J3753 Kombinationsnyckelnyckel Satin Sae | AA8XJR 1ANT5 J375366.437 "1 / 2 "Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)381SEK
PROTO J3754 Kombinationsnyckelnyckel Sae Satin | AA8XJT 1ANT6 J375466 15 / 16 "9 / 16 "Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)431SEK
PROTO J3755 kombinationsnyckelnyckel Satin Sae | AA8XJU 1ANT7 J375567.625 "5 / 8 "Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)495SEK
PROTO J3756 Kombinationsflänsmutternyckel Sae | AA8XJV 1ANT8 J375668 11 / 16 "11 / 16 "Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)519SEK
PROTO J3757 Kombinationsnyckelnyckel Sae | AA8XJW 1ANT9 J375769.187 "3 / 4 "Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)534SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J3752T Kombinationsflänsmutternyckel L 6-1/32
353SEK /enhet