Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J3760 Flare Nut Wrench Set, SAE, Satin Finsh, Offset Handtag - Paket med 3 | AA8WEB 1AKT7

PROTO J3760 skiftnötsnyckelsats, SAE, satinfinish, offsethandtag - paket med 3

Finns i lager
Artikel: AA8WEB Modell: J3760Korsreferens: 1AKT7 / 5F360
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
1 407 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNyckeluppsättning med flänsmutter
Finishsatin
Antal bitar3
Antal poäng6
Längdintervall5-11/16 to 9-1/8"
SAE eller metriskSAE
Skiftnycklar ingår3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.405
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)26.92
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod8204110030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Proto J3760 skruvnyckelsats med dubbla ändmuttrar levereras med en nyckel med öppen ände för att ge mer kontakt med sexkantiga muttrar och beslag
    • 6-punkts lådändsdesign ger fin indexering för förbättrad hastighet och åtkomst
    • Har ett offsethandtag för att skydda knogarna genom att hålla dem fria från hinder och erbjuder halksäkert grepp
    • TorquePlus-systemet tillåter användning med envisa eller skadade fästelement
    • Passar 4, 6 och 12 punkts fästelement

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J3760 skiftnötsnyckelsats, SAE, satinfinish, offsethandtag - paket med 3
1 407 kr /enhet