Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J3768 Skiftnyckel Sae 7-1 / 2 tum längd Satin | AA8XKZ 1ANX2

PROTO J3768 Flare Nut Wrench Sae 7-1/2 Inch Längd Satin

Finns i lager
Artikel: AA8XKZ Modell: J3768Korsreferens: 1ANX2
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
438SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkiftnyckel
Finishsatin
Huvudstorlek1 / 2 "x 9 / 16"
MaterialStål
Antal poäng6
Total längd7.5 "
SAE eller metriskSAE
Storlek1/2 x 9/16 "
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod8204110030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishAntal poängTotal längdStorlekPris
PROTO J3751T Skiftnyckel med flänsmutter Sae 5-11 / 16 tum längd | AA7DVD 15V186 J3751Tkrom125 11 / 16 "3 / 8 "346SEK
PROTO J3764 nyckelnyckel Sae 6-1 / 4 tum längd Satin | AA8XKY 1ANX1 J3764satin66.25 "3/8 x 7/16 "340SEK
PROTO J3772 Skiftnyckel med flänsmutter Sae 8-3 / 4 tum längd | AA8XLA 1ANX3 J3772satin68.75 "5/8 x 11/16 "466SEK
PROTO J3776H Flänsmutternyckel 3/4 x 7/8 tum | AF6NPF 19ZC55 J3776Hkrom-9"3/4 x 7/8 "608SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J3768 Flare Nut Wrench Sae 7-1/2 Inch Längd Satin
438SEK /enhet