Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J3820 Ratcheting Flare Mutternyckel 7-1 / 4 tum Längd | AA8XKQ 1ANW4

PROTO J3820 Ratcheting Flare Mutter skiftnyckel 7-1/4 tums längd

Finns i lager
Artikel: AA8XKQ Modell: J3820Korsreferens: 1ANW4
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
601SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRatcheting Flare Nut Wrenny
FinishSvartoxid
Huvudstorlek5 / 8 "
MaterialStål
Antal poäng12
Total längd7.25 "
SAE eller metriskSAE
Storlek5 / 8 "
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)18.29
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod8204120000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStorlekPris
PROTO J3812 Ratcheting Flare Nut Wrench Sae | AA8XKL 1ANW0 J38125.437 "3 / 8 "503SEK
PROTO J3814 Spärrnyckel 5-7 / 16 tum längd | AA8XKM 1ANW1 J38145.437 "7 / 16 "506SEK
PROTO J3816 Ratcheting Flare Nut Wrench Sae | AA8XKN 1ANW2 J38165.437 "1 / 2 "516SEK
PROTO J3818 Ratcheting Flare Nut Wrench Sae | AA8XKP 1ANW3 J38187.25 "9 / 16 "604SEK
PROTO J3822 Ratcheting Flare Nut Wrench Sae | AA8XKR 1ANW5 J38227.25 "11 / 16 "589SEK
PROTO J3824 Ratcheting Flare Mutternyckel 7-1 / 4 tum Längd | AA8XKT 1ANW6 J38247.25 "3 / 4 "621SEK
PROTO J3826 Ratcheting Flare Nut Wrench Sae | AA8XKU 1ANW7 J38269.375 "13 / 16 "748SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J3820 Ratcheting Flare Mutter skiftnyckel 7-1/4 tums längd
601SEK /enhet