Proto J399 hållarringstång (även känd som låstång) används för att placera ringar på motoraxlar, ställdon och kugghjulsenheter. Den är idealisk för installation och borttagning av externa eller interna låsringar
Funktioner:
- Denna tång har fasta spetsar som är induktionshärdade och precisionsformade för slitstyrka och exakt passform.
- Den konverterar från extern till intern eller vice versa när vridskruven flyttas till ett intilliggande gängat hål.
- Den är gjord av kolstål för strukturell styvhet och stöttålighet.
- Denna tång använder spetsen med största diameter som passar in i ringen som installeras eller tas bort.
- Det ger manuell käköppning.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Hur installerar man en låsring?
A.
- Sätt på ett par skyddsglasögon.
- Sätt in spetsen på en låsring eller nåltång i hålen i änden av låsringen.
- Öppna tången så att låsringens armar dras tillbaka och ringens ögla vidgas.
- Skjut den expanderade låsringen över hjulets spår och stäng tången mjukt tills ringen vilar i spåret.
- Dra ut spetsarna på tången från hålen i låsringen, låt ringen snäppa in i spåret.
- Se till att låsringen sitter ordentligt inuti spåret för att förhindra att den går av.
F. Finns det något alternativ till att använda låsring/hållringstång?
A. Nåltång kan användas istället för låstång.
F. Hur ser en låsring ut?
A. En låsring eller låsring har en cirkulär form eller C-form med ett mellanrum.
F. Hur mäter man en låsring?
A. Yttre ringar mäts med deras innerdiameter medan invändiga låsringar mäts med deras yttre diameter.
F. Kan du återanvända låsringar?
S. Ja, de är återanvändbara.