Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J4053 Remskivavdragare | AD2LBC 3R684

PROTO J4053 Remskiva

Finns i lager
Artikel: AD2LBC Modell: J4053Korsreferens: 3R684
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
1 019 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKäftdragare
KäftstilReversibel
LåsaNej
Antal käftar2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9765
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8205700090
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

Proto J4053 remskiva (även känd som käftavdragare) används för att ta bort 1- och 2-spårs remskivor från servostyrningspumpar och generatorer.

Funktioner:

  • Denna käftavdragare har ett 2-läges ok som tillåter dragning av lager på både tunga och standardgeneratorer.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken storlek ska käkavdragaren ha?

A. Centrumbultens diameter bör vara minst halva axeldiametern från vilken föremålet tas bort.

F. Hur ska käftarna på en avdragare riktas in?

A.

  • Se till att kugghjulsavdragaren är i linje med axeln och passar säkert runt den del som ska tas bort.
  • Käftarna måste vara parallella med skruven för ett rakt drag.
  • Var försiktig när du tar bort ett envist lager eller växel.

F. Hur tar man bort en servostyrningspumpremskiva?

A.

  • Ta den gängade bulten och anslut den med den lilla fliken under den. Ta de två halvorna av den gängade muttern och ringen.
  • Med muttern fäst vid bulten, trä in den i remskivan så att de två halvorna av ringen kan greppa både remskivan och muttern. Detta förbinder de två och låter dig ta av remskivan.
  • Skjut ringskyddet över toppen för att hålla allt på plats.
  • Ta en 13/16 tums skiftnyckel och använd den för att hålla i muttern och förhindra att den snurrar.
  • Bultens baksida har formats för att rymma en hylsa. En manuell hylsa / elnyckel kan användas för att skruva loss remskivan genom att dra av den från servostyrningspumpen.

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetKäkspridningLåsaPris
PROTO J4037 Avdragare 2 käft 7 ton | AD2LAW 3R660 J40377 ton.10 "Nej1 684 kr
PROTO J4038 Avdragare 2/3 Käke 7 Ton | AD2LAX 3R661 J40387 ton.11 "Nej2 553 kr
PROTO J4041 Batterikabeldragare | AD2LAZ 3R677 J4041-1"Nej733SEK
PROTO J4047 Rev 3 Käftdragare 7 Ton | AD2LBB 3R681 J40477 ton.10 "Nej2 502 kr
PROTO J4217 2/3-vägs justerbar käftavdragare 4 1/2 tum Räckvidd | AD2LBH 3R699 J42176 ton.8"Ja3 261 kr
PROTO J4232E 2-vägs justerbar käftdragare | AD2LBL 3R702 J4232E10 ton.12 "Ja3 207 kr
PROTO J4233E 3-vägs justerbar käftdragare | AD2LBN 3R704 J4233E10 ton.12 "Ja5 067 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J4053 Remskiva
1 019 kr /enhet