PROTO J4292B Bred avdragare Set, 3/4 X 10-1/4 tums skruvstorlek | AD2LCH 3R732

PROTO J4292B bred avdragare, 3/4 X 10-1/4 tums skruvstorlek

Finns i lager
Artikel: AD2LCH Modell: J4292BKorsreferens: 3R732 / 3R731

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 399 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBred avdragarsats
Kapacitet10 ton.
Jaw Reach12 In.
Käkspridning11 "
KäftstilDubbel räckvidd, lockskruv, lång smal
Antal käftar9
Skruvstorlek3/4 X 10 1/4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18
Fartygets höjd (cm)39.62
Fartygets längd (cm)54.61
Fartygets bredd (cm)10.41
HS-kod8205595560
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Proto J4292B bred avdragarsats idealisk för att säkert ta bort bakaxlar och lager i fordon
    • För användning med stora delar med kraftiga presspassningar
    • Inkluderar en tvingande skruv (1Q590), avtagbar spets, 2 och 3-vägs tvärarmar, justerbar käftblock, käftfjäderklämma, lageravskiljare (6 tum kapacitet), lockskruv (2-15 / 16 tum), lång och smal käke (7-3 / 16 tum) och ett formgjutet plastfodral

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J4292B bred avdragare, 3/4 X 10-1/4 tums skruvstorlek
17 399 kr /enhet