Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J4708SPL Uttag 1/4 tum Drive 1/4 tum 12-punkts Standard | AB3HHY 1TEJ4

PROTO J4708SPL Sockel 1/4 tums drivning 1/4 tum 12 punkter standard

Finns i lager
Artikel: AB3HHY Modell: J4708SPLKorsreferens: 1TEJ4
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
629SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSocket
Drivstorlek1 / 4 "
VäxeltypFyrkant
Finishkrom
MaterialSmidd legeringsstål
Antal poäng12
Utgång Typ# 8 Spline Hex
Total längd15 / 16 "
SAE eller metriskSAE
Storlek1 / 4 "
SockeldjupStandard
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8207906000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishMaterialAntal poängUtgång TypTotal längdStorlekSockeldjupPris
PROTO J4706DPL Uttag 1/4 tum Drive 3/16 tum 12-punkts djup | AA8LTY 19C437 J4706DPLkromSmidd legeringsstål12# 6 Spline Hex2"3 / 16 "Djup872SEK
PROTO J4712SPL Uttag 1/4 tum Drive 3/8 tum 12-punkts Standard | AA8LTZ 19C438 J4712SPLkromSmidd legeringsstål12# 12 Spline Hex1"3 / 8 "Standard636SEK
PROTO J4714SPL Uttag 1/4 tum Drive 7/16 tum 12-punkts Standard | AA8LUD 19C442 J4714SPLkromSmidd legeringsstål12# 14 Spline Hex1"7 / 16 "Standard628SEK
PROTO J4708DPL Uttag 1/4 tum Drive 1/4 tum 12-punkts djup | AA8LUM 19C450 J4708DPLkromSmidd legeringsstål12# 8 Spline Hex3"1 / 4 "Djup872SEK
PROTO J4712DPL Uttag 1/4 tum Drive 3/8 tum 12-punkts djup | AA8LUN 19C451 J4712DPLkromSmidd legeringsstål12# 12 Spline Hex4"3 / 8 "Djup920SEK
PROTO J4710DPL Uttag 1/4 tum Drive 5/16 tum 12-punkts djup | AA8LUP 19C452 J4710DPLkromSmidd legeringsstål12# 10 Spline Hex5"5 / 16 "Djup897SEK
PROTO J4714DPL Uttag 1/4 tum Drive 7/16 tum 12-punkts djup | AA8LUQ 19C453 J4714DPLkromSmidd legeringsstål12# 14 Spline Hex6"7 / 16 "Djup869SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J4708SPL Sockel 1/4 tums drivning 1/4 tum 12 punkter standard
629SEK /enhet