PROTO J47163-1 Uttagssats Metrisk och Sae 63 st. | AG3EWT 33HE01

PROTO J47163-1 Socket Set Metrisk Och Sae 63 st.

Finns i lager
Artikel: AG3EWT Modell: J47163-1Korsreferens: 33HE01

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 413 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsnyckelsats
Deep Socket Point Styles ingår6
Drivstorlek1/4 ", 3/8"
FinishFull polsk
Flex Socket Point Styles ingårIngen
Antal bitar63
SAE eller metriskMetrisk och SAE
Uttag ingår1/4 "6 pt. Djup: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32 , 3/8, 7/16, 1/2 "; 1/4 "6 pt. Std .: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm; 1/8, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11 / 32, 3/8, 7/16, 1/2 "; 3/8 "12 pt. Std .: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
Std. Socket Point-stilar ingår6, 12
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.7175
Fartygets höjd (cm)39.12
Fartygets längd (cm)54.61
Fartygets bredd (cm)28.19
HS-kod8204200000

Produktvarianter

ProduktModellDeep Socket Point Styles ingårDrivstorlekAntal bitarUttag ingårStd. Socket Point-stilar ingårPris
PROTO J47184-1 Sockelsats Metrisk och Sae 184 st. | AG3EWU 33HE02 J47184-16, 121/4", 3/8", 1/2"1841/2 "12 pt. Std .: 17, 18, 19, 21, 22 mm, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1", 1/4 "6 pt. Djup: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11mm, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16 ", 1/4" 6 pt. Std .: 4, 5 , 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 3/8, 7/16, 3/16, 1/2 , 9/16 ",6, 1219 063 kr
PROTO J52230-1 Uttagssats Metrisk och sae 34 st. | AG3EWV 33HE03 J52230-1123 / 8 "343/8 "12 pt. Djup: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8", 3/8 " 12 punkter: 13/16, 3/4, 11/16, 5/8, 9/16, 1/2, 7/16, 3/8, 5/16, 7/8, 17, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 18, 19 mm, 3/8 "spärr125 425 kr
PROTO J47101-1 Uttagssats Metrisk och Sae 101 st. | AG3EWZ 33HE07 J47101-16, 121/4", 3/8", 1/2"1011/2 "6 pt. Std.:, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1; 1/4" 6 pt. Djup: 11/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 ", 4, 5, 6, 7 , 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, 1/4 "6 pt. std .: 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2 ",6, 1215 095 kr
PROTO J52219 Uttagssats Metrisk och Sae 22 st. | AG3EXM 33HE19 J52219Ingen1 / 4 "226 pt. std .: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32 , 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 "62 485 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J47163-1 Socket Set Metrisk Och Sae 63 st.
3 413 kr /enhet