PROTO J47303 sockelsats Sae och metrisk krom 302st. | AG3QEY 33TA25

PROTO J47303 Socket Set Sae And Metric Chrome 302st.

Finns i lager
Artikel: AG3QEY Modell: J47303Korsreferens: 33TA25

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

48 452 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsnyckelsats
Deep Socket Point Styles ingår6, 12
Drivstorlek1/4", 3/8", 1/2"
Finishkrom
Flex Socket Point Styles ingårIngen
Antal bitar302
SAE eller metriskSAE och metrisk
Uttag ingårFörlängningar: 1/4 "Dr - 3, 6, 3/8" Dr - 3, 6, 8, 1/2 "Dr - 2-1 / 2, 5" Ratchet: 1/4, 3/8, 1 / 2 "Dr 3/8" Dr Hex Bit: 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm, 1/8, 5/32, 3/8, 5/16, 1/4, 7/32, 3/16 "Pc Long Hex Key Set, 7 Pc Short Hex Key Set, 15 Pc Metric Hex Key Set 1/2" Dr 6 Pt: 1-
Std. Socket Point-stilar ingår6, 12
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 27.63
Fartygets höjd (cm)21.34
Fartygets längd (cm)54.86
Fartygets bredd (cm)26.16
HS-kod8204200000

Produktvarianter

ProduktModellAntal bitarUttag ingårPris
PROTO J47216 Uttagssats Sae och metrisk krom 205st. | AG3QEV 33TA22 J472162051/2 "Dr 6 Pt Djup: 9/16, 3/4, 15/16, 1-1 / 16, 1/2" Dr 6 Pt: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 , 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8, 1-1 / 4, 1-1 / 2 , 1/2 "Dr 12 Pt Djup: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8, 1/2 "Dr 12 Pt: 10, 11, 1235 898 kr
PROTO J47216-1 Uttagssats Sae och metrisk Asme 205 st. | AG3QEW 33TA23 J47216-12051/2 "Dr 6 Pt Djup: 9/16, 3/4, 15/16, 1-1 / 16, 1/2" Dr 6 Pt: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 , 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8, 1-1 / 4, 1-1 / 2 , 1/2 "Dr 12 Pt Djup: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8, 1/2 "Dr 12 Pt: 10, 11, 1237 919 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J47303 Socket Set Sae And Metric Chrome 302st.
48 452 kr /enhet