Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J475-16X1-8-TT Tether Ready Drive Drive Punch 1/8 tum | AF8ALD 24AK93

PROTO J475-16X1-8-TT Tether Ready Drive Pin Punch 1/8 tum

Finns i lager
Artikel: AF8ALD Modell: J475-16X1-8-TTKorsreferens: 24AK93
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
516SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTether Ready Drive Pin Punch
ByggS2 stål
Designa2-Piece
Hex5 / 16 "
Längd5.187 "
Tether kapabelKoppling klar
Tipsstorlek1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)11.18
Fartygets bredd (cm)0.51
HS-kod8203406000

Produktvarianter

ProduktModellHexLängdTipsstorlekPris
PROTO J477-16X7-32TT Tether Ready Drive Drive Punch 7/32 tum | AF8ALG 24AK96 J477-16X7-32TT3 / 8 "6.375 "7 / 32 "563SEK
PROTO J471-2X1-4-TT Tether Ready Drive Punch Punch 1/4 Inch | AF8ALH 24AK97 J471-2X1-4-TT3 / 8 "6.75 "1 / 4 "550SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J475-16X1-8-TT Tether Ready Drive Pin Punch 1/8 tum
516SEK /enhet