DESTACO Svängbar fotspindel


Destaco vridbara fotspindlar är lämpliga för justerbart stöd och nivellering för arbetsstycken eller fixturer. Deras svängbara fotdesign möjliggör flexibilitet vid positionering, anpassning till ojämna ytor och ger stabilitet till arbetsstycket. De används inom tillverkning, fordon och luft...rymdindustrin.Läs mer

Filter
Finish: zink , Funktion: Slut på arm Håll ned spindeln , Hållbarhet: 750 kg , Typ: Stor diameter vridbar fot
StilModellCap Bredd (in.)Tråd storlekLängdPris (ex moms)
A
507206
0.5 "5 / 16-182.75 "106 SEK
A
207206
0.44 "1 / 4-202.75 "104 SEK
A
210206
0.56 "3 / 8-163.38 "123 SEK
A
468206
0.56 "3 / 8-163.06 "113 SEK
A
468206-M
0.67 "M103"121 SEK
A
250206
0.75 "1 / 2-134.63 "196 SEK
B
210209
2"3 / 8-163.56 "413 SEK

Svängbar fotspindel

Destaco vridbara fotspindlar används i raka linjära klämmor och består av en intern tryckfjäder för att justera tjockleken efter materialet. De finns i olika trådstorlekar, höjder och vridbara vinklar.

Funktioner

  • De har en neoprenkonstruktion som ger hållbarhet och motståndskraft mot slitage.
  • De har en medföljande låsmutter, vilket underlättar säker fastsättning och justeringar för exakt utjämning och stöd.

Vanliga frågor

Hur justerar jag den vridbara fotspindeln för att ge exakt utjämning av ett arbetsstycke?

Följ de justeringsanvisningar som tillhandahålls av tillverkaren för att uppnå exakt utjämning och stöd för arbetsstycket. Detta kan innebära att justera den vridbara foten eller andra justerbara funktioner.

Vilka är faktorerna att tänka på när du installerar Destacos svängbara fotspindlar?

Säkerställ korrekt inriktning och säker installation för att ge stabilt stöd för arbetsstycken. Följ installationsmanualen från märket för specifika krav och vridmomentspecifikationer.

Vilket är driftstemperaturintervallet för dessa Destacos svängbara fotspindlar?

Dessa spindlar kan arbeta vid temperaturer från -20 till 100 grader C.

Krävs regelbundet underhåll för dessa Destacos svängbara fotspindlar?

Inspektera regelbundet spindeln för tecken på slitage, smörj rörliga delar som tillverkaren rekommenderar och dra åt eventuella lösa anslutningar. Följ instruktionerna för underhåll.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?