Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J47709/64B Socket Bits, 1 tums insatslängd, 9/64 tums spets | CH6PUF 426H59

PROTO J47709/64B Socket Bits, 1 tums insatslängd, 9/64 tums spets

Finns i lager
Artikel: CH6PUF Modell: J47709/64BKorsreferens: 426H59

Få det Maj 16, Torsdag
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
189SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUttag Bit
Drivstorlek1 / 4 "
Finishkrom
Infoga längd1"
IsoleradNej
MaterialLegerat stål
MätningstypSAE
Total längd1 1 / 2 "
SockeldjupStandard
Tipsstorlek9 / 64 "
TipsstilBall Hex

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
URSPRUNGSLANDUSA

Produktvarianter

ProduktModellTipsstilDrivstorlekFinishInfoga längdMaterialMätningstypTotal längdTipsstorlekPris
PROTO J49907 Uttag, sexkant, 7/32 tum spetsstorlek, 3/8 tum borrstorlek | CD3TYL 426H85 J49907-3 / 8 "Full polsk krom1"Stål-2 23 / 32 "7 / 32 "202SEK
PROTO J4770-2.5M Socket Bits, 1 tums skärlängd, metrisk skärlängd, 2.5 mm spets, sexkantsspetsstil | CH6PUD 426H40 J4770-2.5MHex1 / 4 "krom1"Legerat stålmetrisk1 7 / 8 "2.5mm190SEK
PROTO J47707/64 Socket Bits, 1 tums skärlängd, Sae skärlängd, 7/64 tums spets, sexkantsspetsstil | CH6PUE 426H56 J47707 / 64Hex1 / 4 "krom1"Legerat stålSAE1 7 / 8 "7 / 64 "187SEK
PROTO J5239-10W Socket Bits, 5/8 Inch Insert Längd, Torx Insert Längd Tip Style, T10 Tip, Torx Tip Style | CH6PUW 426H90 J5239-10WTorx3 / 8 "krom5 / 8 "Legerat stålTorx1 23 / 32 "T10198SEK
PROTO J54411/2 Sockelbits, 1/2 tums drivstorlek, sexkantsspets, 1/2 tums spetsstorlek, 3 5/8 tums längd, Sae | CT8FHB 426J06 J54411 / 2--------338SEK
PROTO J54411/4-TT Sockelbits, 1/2 tums drivstorlek, sexkantsspets, 1/4 tums spetsstorlek, 3 1/4 tums längd, Sae | CT8FHC 49XG13 J54411 / 4-TT--------479SEK
PROTO J5441-10M Sockelbits, 1/2 tums drivstorlek, sexkantsspets, 10 mm spetsstorlek, 3 1/4 tums längd, metrisk | CT8FHD 426J08 J5441-10M--------294SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J47709/64B Socket Bits, 1 tums insatslängd, 9/64 tums spets
189SEK /enhet