Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J4968PB Lådblåsform

Finns i lager
Artikel: AH9QAJ Modell: J4968PBKorsreferens: 40W260
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
146SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBox Blow Mögel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)24.38
Fartygets bredd (cm)13.46
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Proto J4968PB formblåsta låda är designad för att förvara insexhylsor och tjudrade verktygshylsor.

Funktioner:

  • Består av högdensitetspolyeten för utmärkt förstärkning och har dubbelväggig konstruktion för stöttålighet.
  • Kommer med texturerad exteriör för att motstå bucklor, sprickor och repor, och förblir opåverkad av extrema temperaturer
  • Har en mekanisk spärr som är utbytbar och ett mekaniskt gångjärn som förhindrar att enheten dras in med våld

Kompatibla tillbehör:

  • Proto J72156 och J4900MA Impact Socket Sets: Dessa enheter använder Proto J4968PB formblåsta låda för organiserad förvaring och snabb åtkomst till socket bits.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är stötdämpare?

A. Stötchockbits har en verktygsbit i ena änden som passar fördjupningen i fästhuvudet för att snabbt dra åt eller lossa fästet. Den motsatta änden av hylsan har en fyrkantig drivning som fästs på en slagnyckel för specifika applikationer.

F. Vad är tjudrade verktygshylsor?

A. Förankrade verktygshylsor har fyra spärrhål för att enkelt rymma stift av liknande storlek, oavsett riktningen på hylsan. Det positiva kontrollsystemet är tätningssäkert och behöver ett separat verktyg för att fästa eller ta bort uttaget.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J4968PB Lådblåsform
146SEK /enhet