Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J49903/8-TT Tether Ready Socket 3/8 Inch Drive 3/8 Inch | AF8AGK 24AJ45

PROTO J49903/8-TT Tether Ready Socket 3/8 tums drivning 3/8 tum

Finns i lager
Artikel: AF8AGK Modell: J49903/8-TTKorsreferens: 24AJ45
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
530SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTether Ready -uttag
Drivstorlek3 / 8 "
VäxeltypFyrkant
FinishFull polsk
MaterialLegerat stål
Antal poängNA
Utgång TypBituttag - Hex
Total längd2 23 / 32 "
SAE eller metriskSAE
Storlek3 / 8 "
SockeldjupStandard
Tether kapabelKoppling klar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.063
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod8204200000

Produktvarianter

ProduktModellFinishMaterialAntal poängUtgång TypTotal längdStorlekSockeldjupPris
PROTO J5210-TT Tether Ready Socket 3 / 8dr 5/16 12 Point Standard | AB7UFW 24AH49 J5210-TTkromStål12Hex1 3 / 32 "5 / 16 "Standard373SEK
PROTO J5208-TT Fäste för utjämningsfäste 3/8 tums enhet 1/4 tum 12-punkts | AF8ACH 24AH48 J5208-TTFull polskLegerat stål12Hex1 3 / 32 "1 / 4 "Standard382SEK
PROTO J5212-TT anslutningsdon 3/8 tum Drive 3/8 tum 12-punkts | AF8ACJ 24AH50 J5212-TTFull polskLegerat stål12Hex1 3 / 32 "3 / 8 "Standard396SEK
PROTO J5214-TT Anslutningsdon 3/8 tum Drive 7/16 tum 12-punkt | AF8ACK 24AH51 J5214-TTFull polskLegerat stål12Hex1 3 / 32 "7 / 16 "Standard383SEK
PROTO J5216-TT Fäste för utjämningsfäste 3/8 tums enhet 1/2 tum 12-punkts | AF8ACL 24AH52 J5216-TTFull polskLegerat stål12Hex1.125 "1 / 2 "Standard377SEK
PROTO J5218-TT Anslutningsdon 3/8 tum Drive 9/16 tum 12-punktsuttag | AF8ACM 24AH53 J5218-TTFull polskLegerat stål12Hex1.125 "9 / 16 "Standard396SEK
PROTO J5220-TT anslutningsdon färdigt uttag 3/8 tum Drive 5/8 tum 12-punkts | AF8ACN 24AH54 J5220-TTFull polskLegerat stål12Hex1.125 "5 / 8 "Standard401SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J49903/8-TT Tether Ready Socket 3/8 tums drivning 3/8 tum
530SEK /enhet