Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GE LIGHTING 1141 / BP2 Miniatyrlampa 1141 18w S8 13v - Förpackning med 2 | AC8LAH 3BA61

GE LIGHTING 1141/BP2 miniatyrlampa 1141 18w S8 13v - förpackning om 2

Finns i lager
Artikel: AC8LAH Modell: 1141/BP2Korsreferens: 3BA61
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
3SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa i miniatyr
Genomsnittlig glödlampa1000 timmar
Genomsnittligt liv1000 timmar
BastypEnkelkontakt bajonett (BA15s)
Glödlampa Dia.1"
Nuvarande ritad1440mA
Initiala lumen264
Lampa Dia.1"
LampformS8
lamptypMiniatyr-S
Ljus färgWhite
Lumens264
Max. Total längd2"
Övergripande lampformS
Primär applikationGenerell mening
Handelsnummer1141
Spänning13
Watt18

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod9405408000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellLumensGenomsnittlig glödlampaGenomsnittligt livPrimär applikationHandelsnummerWattBastypNuvarande ritadPris
GE LIGHTING 1156NA Miniatyrlampa 27w S8 13v | AC9RQT 3JK50 1156NA3021200 timmar1200 timmarParkering, Vänd signal fram eller bak1156NA27Enkelkontakt bajonett (BA15s)2100mA4SEK
GE LIGHTING 199 Miniatyrlampa 29w S8 13v | AF2LRR 6VC80 199321200 timmar1200 timmarSäkerhetskopiering, registreringsskylt, steg / artighet, sväng signal fram eller bak19929Enkelkontakt bajonett (BA15s)2250mA1SEK
GE LIGHTING 1073 Miniatyrlampa 23w S8 13v | AF2MCU 6VF33 1073402200 timmar200 timmarSäkerhetskopiering, högt monteringsstopp, parkering, stopp, bakljus, blinkers fram och bak107323Enkelkontakt bajonett (BA15s)1800mA2SEK
GE LIGHTING 1076 Miniatyrlampa 23w S8 13v | AF2MCV 6VF34 1076402200 timmar200 timmarBackup, bagageutrymme / lastområde, under huva107623Dubbelkontakt bajonett (BA15d)1800mA4SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GE LIGHTING 1141/BP2 miniatyrlampa 1141 18w S8 13v - förpackning om 2
3SEK /enhet