Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J501 / 4 Punch från 3/32 In | AD2KQC 3R120

PROTO J501/4 Punch Starting 3/32 In

Finns i lager
Artikel: AD2KQC Modell: J501/4Korsreferens: 3R120
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
129SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStarta Punch
Hex1 / 4 "
Längd5"
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Tipsstorlek3 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)0.76
HS-kod8203406000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHexLängdTipsstorlekPris
PROTO J505 / 16 Punch från 1/8 In | AD2KQD 3R121 J505 / 165 / 16 "5.125 "1 / 8 "134SEK
PROTO J503 / 8 Punch från 3/16 In | AD2KQE 3R122 J503 / 83 / 8 "5.625 "3 / 16 "132SEK
PROTO J507 / 16 Punch från 7/32 In | AD2KQF 3R123 J507 / 167 / 16 "6"7 / 32 "143SEK
PROTO J501 / 2 stans start 1/4 tum | AD2KQG 3R124 J501 / 21 / 2 "6.5 "1 / 4 "162SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J501/4 Punch Starting 3/32 In
129SEK /enhet