Lager typ: Boll , Flänsbredd: 1" , Ramfinish: Galvaniserad , Rammaterial: Galvaniserad , Hz: 60 , Max. Omgivningstemperatur: 104 F , Motorkapsling: Helt sluten luft över , Motor HP: 3/4 , Motorisolering: Klass B , Motorvarvtal: 1140 , Monteringsplats: Vertikal eller horisontell , Propellermaterial: Aluminium , Hastighets kontroll: Nej , Watt: 559
Avgasfläktar med direktdrivning, 30 tums bladdiameter
Daytons avgasfläktar drar ut lukt, fukt och ångor från insidan till utsidan av en ventil i lager och kontor. De har galvaniserad stålkonstruktion med 3/6 aluminiumbladiga propellrar för korrosionsbeständighet, hållbarhet. De kan motstå en maximal omgivningstemperatur på 104 grader F och har direktdrivna motorer med klass B-isolering för direkt anslutning till fläkten genom axlar eller axlar, vilket ökar energieffektiviteten. De har förstansade monteringshål för snabb installation. Välj från ett brett utbud av dessa frånluftsfläktar, tillgängliga i motorhastigheter på 1128, 1138 och 1150 rpm.