Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J5210MH Sockel, 3/8 tums enhetsstorlek, 10 mm Sockelstorlek, 6-punkts krom, metrisk | CT8GMT 429N85

PROTO J5210MH Sockel, 3/8 tums enhetsstorlek, 10 mm Sockelstorlek, 6-punkts krom, metrisk

Finns i lager
Artikel: CT8GMT Modell: J5210MHKorsreferens: 429N85

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

112SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSocket

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
PROTO J4709LT Sockel | CT8FXP 6RCC3 J4709LT15SEK
PROTO J5221MH Sockel | CT8FXQ 6RCG6 J5221MH109SEK
PROTO J5021MH Sockel | CT8FXR 6RCJ6 J5021MH175SEK
PROTO J5023MH Sockel | CT8FXT 6RCJ8 J5023MH218SEK
PROTO J5021M Sockel | CT8FXU 6RCL9 J5021M167SEK
PROTO J5434N Sockel, 1/2 tums enhetsstorlek, 1 1/16 tums sockelstorlek, 12-punkts krom | CT8FXY 483H13 J5434N322SEK
PROTO J5434 Sockel, 1/2 tums enhetsstorlek, 1 1/16 tums sockelstorlek, 12-punkts krom | CT8FXZ 429R78 J5434228SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J5210MH Sockel, 3/8 tums enhetsstorlek, 10 mm Sockelstorlek, 6-punkts krom, metrisk
112SEK /enhet