OIL SAFE Vätskeförvaringsbehållare


Oil Safe överföringsbehållare är utformade för att transportera olja och andra smörjmedel från en plats till en annan.

Filter
Typ: Trumma
StilModellFärgKapacitetHöjdMaterialPris (ex moms)
A
LST5310
----155 437 SEK
RFQ
A
LST2310
----129 543 SEK
RFQ
B
101003
Rensa3L10.6 "HDPE433 SEK
C
101002
Rensa2L8.7 "HDPE-
RFQ
D
101010
Rensa10L13.7 "HDPE1 039 SEK
E
101005
Rensa5L10.7 "HDPE457 SEK

Vätskeförvaringsbehållare

Oil Safe vätskeförvaringsbehållare är små till medelstora behållare utformade för att transportera olja och andra smörjmedel från en plats till en annan. De har ett färgkodat system som hjälper till att övervaka överföring av bulklagringskvantiteter till rätt användningsställe. Välj från ett brett utbud av dessa vätskeförvaringsbehållare tillgängliga med 1.5, 2, 3, 5 och 10 liters kapacitet.

Funktioner

  • De har ett färgkodat system som övervakar överföringen av bulklagringskvantiteter till rätt användningsställe.
  • Dessa små till medelstora behållare är helt utbytbara med locken, vilket lock som helst fungerar med alla typer av trumma.
  • De finns i 1-1/2, 2, 3, 5 och 10 liters kapacitetsalternativ.

Vanliga frågor

Varför är Oil Safe-lock färgkodade?

Dessa oljeförvaringsbehållare är kompatibla med ljust cloured lock som gör dem lätta att hitta och identifiera smörjmedelskvaliteter, vilket minskar risken för korskontaminering.

Varför är dessa trummor gjorda av?

Oil Safe fat har HDPE (high-density polyethylene) konstruktion som ger hållbarhet och motståndskraft mot stötar och repor. Dessa genomskinliga behållare med graderade markeringar gör det enkelt att se och mäta vätskenivåer.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?